定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

STREN-FLEX RE1-902-18 ウェブ スリング リバース アイ 幅 2 インチ x 18 フィート ナイロン | AG2PCH 31XF01

STREN-FLEX RE1-902-18 ウェブスリング リバースアイ 幅 2 インチ x 18 フィート ナイロン

在庫あり
アイテム:AG2PCH モデル:RE1-902-18相互参照:31XF01

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥66,916 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemWebスリング
バスケットヒッチ容量9000ポンド
チョーカーヒッチ容量3600ポンド
ブラック
目の長さ9"
長さ18ft。
材料ナイロン
プライ数1
スリング評価6タイプ
スリングタイプリバースアイ
温度。 範囲-40度から194度F
垂直ヒッチ容量4500ポンド
耐摩耗性カバー完全に包まれた
Webグレードヘビーデューティ
幅(Width)2"
糸コーティング無害なアクリル

発送情報:

船の重量(kg) 1.36
船高(cm)5.72
船の長さ(cm)33.38
船幅(cm)6.07
HSコード5607500000

製品バリエーション

プロダクトモデルバスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量目の長さ長さプライ数垂直ヒッチ容量幅(Width)価格
STREN-FLEX RE2-902-10Webスリングリバースアイ2インチ幅x10フィートナイロン| AG2NRU 31XF07 RE2-902-1015,000ポンド6000ポンド12 "10ft。27500ポンド2"¥45,247
STREN-FLEX RE2-902-12Webスリングリバースアイ2インチ幅x12フィートナイロン| AG2NRV 31XF08 RE2-902-1215,000ポンド。6000ポンド12 "12ft。27500ポンド2"¥51,340
STREN-FLEX RE2-902-14Webスリングリバースアイ2インチ幅x14フィートナイロン| AG2NRW 31XF09 RE2-902-1415,000ポンド。6000ポンド12 "14ft。27500ポンド2"¥57,417
STREN-FLEX RE2-902-16Webスリングリバースアイ2インチ幅x16フィートナイロン| AG2NRX 31XF10 RE2-902-1615,000ポンド。6000ポンド12 "16ft。27500ポンド2"¥63,509
STREN-FLEX RE1-902-03Webスリングリバースアイ2インチ幅x3フィートナイロン| AG2PBZ 31XE92 RE1-902-039000ポンド3600ポンド9"3ft。14500ポンド2"¥23,955
STREN-FLEX RE1-902-04Webスリングリバースアイ2インチ幅x4フィートナイロン| AG2PCA 31XE93 RE1-902-049000ポンド3600ポンド9"4ft。14500ポンド2"¥26,993
STREN-FLEX RE1-902-06Webスリングリバースアイ2インチ幅x6フィートナイロン| AG2PCB 31XE94 RE1-902-069000ポンド3600ポンド9"6"14500ポンド2"¥33,086

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

STREN-FLEX RE1-902-18 ウェブスリング リバースアイ 幅 2 インチ x 18 フィート ナイロン
¥66,916 /単価