入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 15,000ポンド。 |
チョーカーヒッチ容量 | 6000ポンド |
色 | ブラック |
目の長さ | 12 " |
長さ | 14ft。 |
材料 | ナイロン |
プライ数 | 2 |
スリング評価 | 6タイプ |
スリングタイプ | リバースアイ |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
垂直ヒッチ容量 | 7500ポンド |
耐摩耗性カバー | 完全に包まれた |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 2" |
糸コーティング | 無害なアクリル |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 36.27 |
船幅(cm) | 9.27 |
HSコード | 5607500000 |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 目の長さ | 長さ | プライ数 | 垂直ヒッチ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE2-902-10 | 15,000ポンド | 6000ポンド | 12 " | 10ft。 | 2 | 7500ポンド | 2" | ¥45,247 | |
RE2-902-12 | 15,000ポンド。 | 6000ポンド | 12 " | 12ft。 | 2 | 7500ポンド | 2" | ¥51,340 | |
RE2-902-16 | 15,000ポンド。 | 6000ポンド | 12 " | 16ft。 | 2 | 7500ポンド | 2" | ¥63,509 | |
RE1-902-03 | 9000ポンド | 3600ポンド | 9" | 3ft。 | 1 | 4500ポンド | 2" | ¥23,955 | |
RE1-902-04 | 9000ポンド | 3600ポンド | 9" | 4ft。 | 1 | 4500ポンド | 2" | ¥26,993 | |
RE1-902-06 | 9000ポンド | 3600ポンド | 9" | 6" | 1 | 4500ポンド | 2" | ¥33,086 | |
RE1-902-08 | 9000ポンド | 3600ポンド | 9" | 8ft。 | 1 | 4500ポンド | 2" | ¥39,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。