STREN-FLEX EEF2-912-19 ウェブ スリング アイ アイ 19 フィート 33600b 幅 12 インチ | AC4PXF 30G978

STREN-FLEX EEF2-912-19 ウェブスリング アイ アイ 19 フィート 33600b W 12 インチ

在庫あり
アイテム:AC4PXF モデル:EEF2-912-19相互参照:30G978

入手する 5月 20, 月曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥210,729 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemWebスリング
バスケットヒッチ容量68,200ポンド
チョーカーヒッチ容量27,280ポンド
イエロー
目の長さ24 "
長さ19ft。
材料ナイロン
プライ数2
スリング評価3タイプ
スリングタイプフラットアイとアイ
温度。 範囲-40度から194度F
垂直ヒッチ容量34,100ポンド
耐摩耗性カバーなし
Webグレードヘビーデューティ
幅(Width)12 "
糸コーティング無害なアクリル

発送情報:

船の重量(kg) 13.61
船高(cm)31.12
船の長さ(cm)39.45
船幅(cm)12.45
HSコード6307909889
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル垂直ヒッチ容量バスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量耐摩耗性カバー幅(Width)目の長さ長さ価格
STREN-FLEX EEF1-901-10Webスリングアイアイ10フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8FZP 25J845 EEF1-901-101600ポンド3,200ポンド。1280ポンドなし1"イエロー8"10ft。¥5,418
STREN-FLEX EEF1-901-12Webスリングアイアイ12フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8FZQ 25J846 EEF1-901-121600ポンド3,200ポンド。1280ポンドなし1"イエロー8"12ft。¥5,990
STREN-FLEX EEF1-901-18Webスリングアイアイ18フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8FZR 25J847 EEF1-901-181600ポンド3,200ポンド。1280ポンドなし1"イエロー8"18ft。¥7,543
STREN-FLEX EEF1-901-20Webスリングアイアイ20フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8FZT 25J848 EEF1-901-201600ポンド3,200ポンド。1280ポンドなし1"イエロー8"20ft。¥7,966
STREN-FLEX EEF1-901-3Webスリングアイアイ3フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8FZU 25J849 EEF1-901-31600ポンド3200ポンド1280ポンドなし1"イエロー8"3ft。¥4,073
STREN-FLEX EEF1-901-4Webスリングアイアイ4フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8FZV 25J850 EEF1-901-41600ポンド3,200ポンド。1280ポンドなし1"イエロー8"4ft。¥4,349
STREN-FLEX EEF1-901-6Webスリングアイアイ6フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8FZW 25J851 EEF1-901-61600ポンド3,200ポンド。1280ポンドなし1"イエロー8"6"¥4,908

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

STREN-FLEX EEF2-912-19 ウェブスリング アイ アイ 19 フィート 33600b W 12 インチ
¥210,729 /単価