入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スポットライト |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 3.5/16時間 |
バッテリーサイズ | AA |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 高さ210m /低さ115m |
ボディカラー | オレンジ |
本体径 | 2.75 " |
ボディ材質 | ナイロン |
キャンドルパワー | 11,000高/ 3,300低 |
充電時間 | 10時間 |
コードタイプ | 120VAC / 12VDC |
直径 | 2 6 / 7 " |
ドロップレーティング | 2m |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 2m |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 9.2 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 180lm高/ 55lm低 |
光出力モード | フラッシュ、ムーンライト |
ルーメン | 180高/ 55低 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 180 |
バッテリーの数 | 4 |
再充電の数 | 1000 |
ピークビーム強度 | 11,000 / 3300cd |
高い設定での実行時間 | 3.5時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 2 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン2、グループA、B、C、D; クラスI、ディビジョン2、グループF、G; クラスI、II。 T3C |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | 18.3オンス |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8513100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。