STREAMLIGHT 88105 タクティカル懐中電灯 LED ブラック 160 L
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 戦術的な懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 3.5時間 |
バッテリーサイズ | CR123A |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
ビームの距離 | 指定なし |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 1.25 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
キャンドルパワー | 9000 |
直径 | 1.25 " |
ドロップレーティング | 3m |
懐中電灯グレード | 戦術的な |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプ寿命 | 20K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 5.375 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 160 LM |
光出力モード | 単発講座 |
ルーメン | 120 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 160 |
バッテリーの数 | 2 |
ピークビーム強度 | 9000cd |
高い設定での実行時間 | 3.5時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | テールキャッププッシュボタン |
水の浸透度 | 指定なし |
バッテリー付きの重量 | 4.7オンス |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。