入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 戦術的な懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 3.5時間 |
バッテリーサイズ | CR123A |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
ビームの距離 | 指定なし |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 0.94 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
キャンドルパワー | 9000 |
直径 | 1.25 " |
ドロップレーティング | 3m |
懐中電灯グレード | 戦術的な |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプ寿命 | 50K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 5.75 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 160 LM |
光出力モード | 単発講座 |
ルーメン | 120 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 160 |
バッテリーの数 | 2 |
ピークビーム強度 | 9000cd |
高い設定での実行時間 | 3.5時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | テールキャッププッシュボタン |
水の浸透度 | 指定なし |
バッテリー付きの重量 | 5.3オンス |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。