Eaton M060-301 | スプリットコア変流器、300a、精度 1% | Raptor Supplies 日本
EATON M060-301 スプリットコア変流器、300A、精度 1% | BH4QZK

EATON M060-301 スプリット コア変流器、300A、精度 1%

アイテム: BH4QZK モデル:M060-301
¥246,595 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格分割コア電流トランス

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
EATON M060-122 スプリットコア変流器、1200A、精度 1% | BH4QYZ M060-122¥305,333
見積依頼
EATON M060-601 スプリットコア変流器、600A、精度 1% | BH4QZG M060-601¥305,333
見積依頼
EATON M060-102 スプリットコア変流器、1000A、精度 1% | BH4QZJ M060-102¥305,333
見積依頼
EATON M060-401 スプリットコア変流器 | BH4QZP M060-401¥246,595
見積依頼
EATON M060-801 スプリットコア変流器、800A、精度 1% | BH4QZR M060-801¥305,333
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON M060-301 スプリット コア変流器、300A、精度 1%
¥246,595 /単価