入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーホルダー懐中電灯 |
電池含む | はい |
バッテリーの燃焼時間 | 8時間 |
バッテリーサイズ | LR44 |
バッテリタイプ | |
ボディカラー | ピンク |
本体径 | 0.43 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
懐中電灯グレード | 産業 |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 1.47 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | ハイ |
ルーメン | 10 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 10 |
バッテリーの数 | 4 |
高い設定での実行時間 | 8時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | ツイスト |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バッテリーサイズ | ボディカラー | ランプ寿命 | 長さ | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73001 | LR41 | ブラック | 100K時間 | 1.5 " | 回転ヘッド | ¥2,775 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。