入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 武器搭載懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 2.5時間 |
バッテリーサイズ | CR123A |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
ビームの距離 | 219m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 1.47 " |
ボディ材質 | 機械加工された航空機のアルミニウム |
キャンドルパワー | 8000 |
直径 | 1.437 " |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
LEDの色 | ホワイト |
長さ | 3.25 " |
水晶体物質 | ガラス |
光出力 | 300 LM |
光出力モード | ハイ/ストロボ |
ルーメン | 160 |
装着タイプ | レール |
バッテリーの数 | 2 |
ピークビーム強度 | 12,000 |
交換ランプ | いいえ |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | オンオフスイッチ |
水の浸透度 | IPX7 |
バッテリー付きの重量 | 0.30ポンド |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 15.88 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 8513100000 |
プロダクト | モデル | 長さ | バッテリーの燃焼時間 | バッテリタイプ | 水晶体物質 | 光出力モード | ルーメン | バッテリーの数 | ピークビーム強度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69210 | 3.25 " | 2.5時間 | リチウムイオン | ガラス | ハイ/ストロボ | 160 | 3 | 12,000 | ¥39,867 | ||
69120 | 3.25 " | 2.5時間 | リチウムイオン | ガラス | レーザー/ライト/ライト&レーザー | 160 | 2 | 12,000 | ¥94,522 | ||
69260 | 3 25 / 64 " | 1.5の時間。 | リチウム | ボロフロートガラス | ハイ/ストロボ | 1000 LM | 2 | 20000 | ¥49,946 | 見積依頼
| |
69262 | 3 25 / 64 " | 1.5の時間。 | リチウム | ボロフロートガラス | ハイ/ストロボ | 1000 LM | 2 | 20000 | ¥54,055 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。