入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 武器搭載懐中電灯 |
バッテリーの燃焼時間 | 1.5の時間。 |
バッテリーサイズ | CR123A |
バッテリタイプ | リチウム |
ビームの距離 | 283m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 1.47 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
ランプ寿命 | 50000の時間。 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 3 25 / 64 " |
水晶体物質 | ボロフロートガラス |
光出力モード | ハイ/ストロボ |
ルーメン | 1000 LM |
装着タイプ | レール |
バッテリーの数 | 2 |
ピークビーム強度 | 20000 |
交換用ランプ | いいえ |
安全性評価 | 安全性評価なし |
安全性評価 | 安全性評価なし |
保証 | 限られた寿命 |
水の浸透度 | IPX7 |
バッテリー付きの重量 | 0.26ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.27 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。