入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペンライト |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 24時間 |
バッテリーサイズ | AAAA |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 24m |
ボディカラー | ブラック |
ボディ材質 | アルミニウム |
キャンドルパワー | 140 |
直径 | 3 / 8 " |
懐中電灯グレード | 産業 |
耐衝撃性 | 2m |
ランプ寿命 | 100K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
LEDの色 | ホワイト |
長さ | 6.25 " |
光出力 | 10 LM |
光出力モード | 瞬間的な点滅スイッチ、一定の「オン」 |
ルーメン | 10 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 11 |
バッテリーの数 | 3 |
高い設定での実行時間 | 24時間 |
安全性評価 | クラス1、ディビジョン1 |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX4 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8513902000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 耐衝撃性 | バッテリーの燃焼時間 | バッテリーサイズ | ランプ寿命 | LEDの色 | 長さ | 光出力 | 光出力モード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65020 | 2m | 24時間 | AAAA | 100K時間 | グリーン | 6 1 / 5 " | 7 LM | 瞬間的な点滅スイッチ、一定の「オン」 | ¥5,907 | ||
65050 | 指定なし | 60時間 | AAAA | 100K時間 | ホワイト | 6.25 " | 10 LM | 瞬間的な点滅スイッチ、一定の「オン」 | ¥5,811 | ||
65035 | 指定なし | 60時間 | AAAA | 100K時間 | ホワイト | 6.25 " | 10 LM | 瞬間的な点滅スイッチ、一定の「オン」 | ¥5,367 | ||
65658 | 指定なし | 60時間 | AAAA | 100K時間 | ホワイト | 14 " | 10 LM | 瞬間的な点滅スイッチ、一定の「オン」 | ¥6,604 | ||
65022 | - | 24時間 | AAAA | 100,000時間 | - | 6.21 " | - | ハイ | ¥5,533 | ||
65018 | - | 24の時間。 | AAAA | 100000の時間。 | - | 6.21 " | - | ハイ | ¥5,461 | ||
71600 | - | 7.5の時間。 | AA | 50000の時間。 | - | 20 " | - | ハイ | ¥16,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。