入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 落下防止ロープ |
色 | 青 |
伸長 | 視聴者の38%が |
長さ | 200ft。 |
パッケージ型式 | スプール |
ロープ建設 | カーンマントル |
ロープ径 | 3 / 8 " |
ロープ素材 | ナイロン |
サブカテゴリ | 落下防止/レスキューロープ |
抗張力 | 5170ポンド |
作業負荷限界 | 582ポンド |
船の重量(kg) | 3.87 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 5607500000 |
原産国 | US |
モデル | 作業負荷限界 | 色 | 伸長 | 長さ | パッケージ型式 | ロープ径 | ロープ素材 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P160000046 | 1195ポンド | ホワイト | 視聴者の38%が | 150ft。 | バッグ | 5 / 8 " | ポリエステル | 12,993ポンド | ¥66,644 | |
P160000061 | 1195ポンド | ホワイト | 視聴者の38%が | 200ft。 | スプール | 5 / 8 " | ポリエステル | 12,993ポンド | ¥97,639 | |
P160000092 | 1195ポンド | ホワイト | 視聴者の38%が | 300ft。 | スプール | 5 / 8 " | ポリエステル | 12,993ポンド | ¥147,266 | |
P160000183 | 1195ポンド | ホワイト | 視聴者の38%が | 600ft。 | スプール | 5 / 8 " | ポリエステル | 12,993ポンド | ¥286,675 | |
P130060046 | 908ポンド | 青 | 視聴者の38%が | 150ft。 | バッグ | 1 / 2 " | ポリエステル | 9081ポンド | ¥63,414 | |
P130060061 | 908ポンド | 青 | 視聴者の38%が | 200ft。 | スプール | 1 / 2 " | ポリエステル | 9081ポンド | ¥82,231 | |
P130060092 | 908ポンド | 青 | 視聴者の38%が | 300ft。 | スプール | 1 / 2 " | ポリエステル | 9081ポンド | ¥132,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。