STERLING ROPE P130060046 スタティック ロープ Pes 直径 1/2 インチ、長さ 150 フィート
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
アイテム価格 | 落下防止ロープ |
色 | 青 |
伸長 | 視聴者の38%が |
長さ | 150ft。 |
パッケージ型式 | バッグ |
ロープ建設 | カーンマントル |
ロープ径 | 1 / 2 " |
ロープ素材 | ポリエステル |
サブカテゴリ | 落下防止/レスキューロープ |
抗張力 | 9081ポンド |
作業負荷限界 | 908ポンド |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 5607500000 |
原産国 | US |
モデル | 作業負荷限界 | 色 | 伸長 | 長さ | パッケージ型式 | ロープ径 | ロープ素材 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P160000046 | 1195ポンド | ホワイト | 視聴者の38%が | 150ft。 | バッグ | 5 / 8 " | ポリエステル | 12,993ポンド | ¥66,644 | |
P160000061 | 1195ポンド | ホワイト | 視聴者の38%が | 200ft。 | スプール | 5 / 8 " | ポリエステル | 12,993ポンド | ¥97,639 | |
P160000092 | 1195ポンド | ホワイト | 視聴者の38%が | 300ft。 | スプール | 5 / 8 " | ポリエステル | 12,993ポンド | ¥147,266 | |
P160000183 | 1195ポンド | ホワイト | 視聴者の38%が | 600ft。 | スプール | 5 / 8 " | ポリエステル | 12,993ポンド | ¥286,675 | |
P130060061 | 908ポンド | 青 | 視聴者の38%が | 200ft。 | スプール | 1 / 2 " | ポリエステル | 9081ポンド | ¥82,231 | |
P130060092 | 908ポンド | 青 | 視聴者の38%が | 300ft。 | スプール | 1 / 2 " | ポリエステル | 9081ポンド | ¥132,257 | |
P130060183 | 908ポンド | 青 | 視聴者の38%が | 600ft。 | スプール | 1 / 2 " | ポリエステル | 9081ポンド | ¥249,579 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。