STERLING ROPE
フィルタ
安全性
マテリアルハンドリング
空気力学
モーター
HVACと冷凍
安全性 フィルタ
落下保護全ラインナップを見る
カラビナ D 型のホーク カラビナは高品質のアルミニウムを使用して強度を高めています。 荷物やアイテムを固定したり吊り下げたりするために使用されます。 カラビナがギアやロープに引っかからないようにキーロックノーズデザインを採用し、最大引張強度は45 kNです。
秋の救助装置 AZTEK (アリゾナ テクニシャン エッジ キット) メカニズムを備えたプーリー システムは、ラチェット、トラベル レストレイント、オムニスイベル ブロック付きエッジ レストレイント、および 50 フィート コードを含む、多機能でコンパクトな戦術的救助システムを提供します。 避難キットとミニプーリーシステムも利用可能
特殊アンカー 高角度の救助作業に使用されるNFPA認定の救助ディフェンダー。 直径の大きなロープで効率的に作業し、熱の放散に役立ちます。 2 つのホーンは、懸垂下降や荷物を降ろす際にさらなる摩擦を提供し、装置のブレーキや固定にも使用できます。
消防服および付属品全ラインナップを見る
ワイルドランドギアパックとバッグ ロープの保管と運搬に使用されるバリスティックナイロン製のロープバッグ。 19 "と21"の長さで利用可能
スターリングロープについて
Sterling Ropeは、1992年以来、最高品質の静的および動的ロープとコードの有名なメーカーです。その広範な製品ラインには、アーバーライン、プーリー、スナップフックなどがあります。 カラビナ、縫製&バルクウェビング、ウォーターレスキューキット、戦術& レスキューロープ とアンカー。 同社のCEおよびNFPA定格のカラビナは、さまざまな色と形状の高張力鋼またはアルミニウム合金を使用して作られています。 ネジとオートロックのロックパターンがあり、ハイキングやアドベンチャースポーツなどの過酷な使用に適しています。 スターリングクライミング&レスキューロープは、高靭性ポリエステル(HTP)またはナイロンでできており、優れた結節性、耐久性、伸びを提供します。 これらのスターリングHTPロープは、タワー業界での重量物運搬作業、技術的な救助活動、懸垂下降や登山などの冒険活動に使用できます。 Raptor Supplies スターリングロープカラビナの信頼できる売り手です。 ウェブスリング、アイプーリー、転倒救助システム、ロープ、ロープバッグなどのアクセサリー。
詳細はこちら
- 遮断弁
- 訪問数
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- リフティングハードウェア
- 農業試験
- 磁気作動式安全インターロックスイッチ
- 空気圧作動バルブアクセサリ
- ファームデューティーモーター
- ナイロンブッシング
- コードレスグリースガン
- ASHCROFT サニタリー圧力トランスデューサー
- WESTWARD 皿穴セット 5 個 82 度 HSS
- SQUARE D SDTシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、850〜1250VAC / 1300VAC
- HOFFMAN ラックマウント調節可能な棚
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、10-24 Unc
- LIFTOMATIC フォークリフト取り付けドラムダンパー
- CONDOR 電気手袋プロテクター、ホワイト、シャーリングスリップオンカフ
- KLEIN TOOLS プライヤー各種セット
- PARKER ステンレス鋼管ねじ継手