STEEL KING HD4848SFODHSVG スタック ラック ベース 48x48 4000 ポンド オープン デッキ
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
アイテム価格 | スタックラックベース |
色 | ビスタグリーン |
デッキタイプ | Open |
終了 | パウダーコート |
高さ | 10.5 " |
内幅 | 46 " |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 40.05 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7309000090 |
原産国 | US |
モデル | デッキタイプ | 内幅 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD4248SFODHSVG | Open | 46 " | 42 " | 48 " | ¥82,460 | |
HD4248SFWDHSVG | 木材 | 46 " | 42 " | 48 " | ¥87,516 | |
HD4260SFODHSVG | Open | 58 " | 42 " | 60 " | ¥85,242 | |
HD4260SFWDHSVG | 木材 | 58 " | 42 " | 60 " | ¥95,202 | |
HD4848SFWDHSVG | 木材 | 46 " | 48 " | 48 " | ¥92,890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。