EATON CHKDBシリーズ電子モールドケースサーキットブレーカ、Kフレーム
Eaton CHKDB シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカは、分電盤、配電盤、モーター コントロール センター、母線路用途向けに設計されており、過負荷状態から保護します。
特徴
- 65 極設計により、600VAC で XNUMXkA の遮断定格が得られ、コンパクトな設計によりパネル サイズが最小限に抑えられます。
- これらの MCCB は、電流制限保護のための長時間、短時間、および瞬間的なトリップ機能を可能にする 310+ 電子トリップ メカニズムを備えています。
- これらには、電気回路内のサーキットブレーカーのオープン状態を示す高負荷アラームが含まれています。
- 取り付けが簡単で、振動に対する最大限の保護を実現するボルトオン取り付けが特徴です。
- 成形ケースには、通電コンポーネント、トリップ装置、機構がコンパクトなスペースに組み込まれています。
規格と承認
- UL
よくある質問
XNUMX 極サーキットブレーカーの目的は何ですか?
XNUMX 極サーキット ブレーカーは、頑丈な産業用モーターで使用するために XNUMX つの異なる導体を接続するように設計されています。 いずれかの導体にサージが発生購入に進む、ブレーカーが作動し、回路が開き、火災の危険が防止されます。
落ちたサーキットブレーカーをリセットするにはどうすればよいですか?
ブレーカーが作動した場合、OFF 押しボタンを押してから ON 押しボタンを押すと、ブレーカー接点が閉じて電流が流れ始め、再びリセットできます。
サーキットブレーカーとは何ですか?
Eaton サーキットブレーカーは、過負荷状態が発生したときにトリップ機構によって回路を閉じるように設計されています。 可溶スイッチとは異なり、これらのブレーカーはトグルによって手動でリセットできます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダクテッドファンアクセサリー
- 差圧計
- ドリルビットケースキャビネット
- 除染シャワーのプライバシースクリーンとシェルター
- タスクライト
- ねじ山インサート
- キーコントロールの識別
- ルーフィング
- オイルクーラー
- PEMKO ドアボトムスイープ
- DAYTON タイロッド 8 インチ
- HOFFMAN フィルターグリルパネル
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、10-32 Unf Lh
- CELLTREAT シリンジフィルター
- AMERICAN TORCH TIP アクセサリーキット
- TSURUMI サンドキット
- DAYTON アクチュエータ
- TSUBAKI テーパーロックシリーズ スプロケット
- BROWNING スチール シングルスプロケット QD ブッシング付き No.40 チェーン用