STEEL KING BCF4L042192PB パレットラック 直立フレーム 42×42×192 ブルー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットラック直立フレーム |
色 | 予防ブルー |
深さ | 42 " |
終了 | パウダーコート |
フットプレート | 4-1 / 2 x 5 " |
高さ | 192 " |
負荷容量 | 51,500ポンド |
材料 | 鋼 |
取り付け | 床 |
全体の深さ | 42 " |
全体の高さ | 192 " |
全幅 | 4" |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 99.79 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 490.22 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 負荷容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCF3L048144PB | 48 " | 144 " | 35,200ポンド | 48 " | 144 " | 3" | 3" | ¥87,911 | 見積依頼
|
BCF3L036192PB | 36 " | 192 " | 35,200ポンド | 36 " | 192 " | 3" | 3" | ¥109,443 | 見積依頼
|
BCF3L042192PB | 42 " | 192 " | 35,200ポンド | 42 " | 192 " | 3" | 3" | ¥106,207 | 見積依頼
|
BCF3L048192PB | 48 " | 192 " | 35,200ポンド | 48 " | 192 " | 3" | 3" | ¥109,766 | 見積依頼
|
BCF4L036096PB | 36 " | 96 " | 51,500ポンド | 36 " | 96 " | 4" | 4" | ¥65,804 | 見積依頼
|
BCF4L042096PB | 42 " | 96 " | 51,500ポンド | 42 " | 96 " | 4" | 4" | ¥67,477 | 見積依頼
|
BCF4L048096PB | 48 " | 96 " | 51,500ポンド | 48 " | 96 " | 4" | 4" | ¥68,979 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。