Starrett 83025 | 表面プレート カバー ブラック ビニール 24x36 インチ | 6rdn0 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

STARRETT83025定盤カバーブラックビニール24x36インチ| AF2CPR 6RDN0

STARRETT 83025 表面プレート カバー ブラック ビニール 24x36 インチ

在庫あり
アイテム:AF2CPR モデル:83025相互参照:6RDN0

入手する 5月 10, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥30,266 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格定盤カバー
長さ24 "
タイプ黒のビニール、柔らかい布の裏地
幅(Width)36 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.9
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)33.02
船幅(cm)25.4
HSコード3402905050
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ幅(Width)価格
STARRETT83020定盤カバーブラックビニール12x12インチ| AF2CPL 6RDL5 8302012 "12 "¥18,544
STARRETT83021定盤カバーブラックビニール12x18インチ| AF2CPM 6RDL6 8302112 "18 "¥18,961
STARRETT83022定盤カバーブラックビニール18x18インチ| AF2CPN 6RDL7 8302218 "18 "-
見積依頼
STARRETT83023定盤カバーブラックビニール18x24インチ| AF2CPP 6RDL8 8302318 "24 "¥27,002
STARRETT83024定盤カバーブラックビニール24x24インチ| AF2CPQ 6RDL9 8302424 "24 "¥29,050
STARRETT83026定盤カバーブラックビニール24x48インチ| AF2CPT 6RDN1 8302624 "48 "¥31,573
STARRETT 83027 表面プレート カバー ブラック ビニール 36x36 インチ | AF2CPV 6RDN3 8302736 "36 "-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

STARRETT 83025 表面プレート カバー ブラック ビニール 24x36 インチ
¥30,266 /単価