定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

STARRETT657EZマグネットベースインジケーター付き2.25ダイヤルサイズ| AC4GZQ 2ZUL5 / 52751

STARRETT 657EZ 磁気ベース、インジケーター付き、ダイヤルサイズ 2.25 インチ

在庫あり
アイテム:AC4GZQ モデル:657EZ相互参照:2ZUL5 / 52751

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥155,171 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item磁気ベース付きインジケーター
AGD番号AGD2
バックタイプ磁気
ベースサイズ1 15/16 W×1 5/8 D×1 7/8 H
ベアリングタイプシンプルスタイル
校正証明書いいえ
接点径1 / 4 "
ダイヤルカラーホワイト
ダイヤルリーディング0-25-0
サイズダイヤル2.25 "
終了ブラック
卒業0.005 "
マグネティックプル100ポンド
レンジ0〜0.125インチ
革命あたりの範囲0.050 "
リーディングバランスのとれた

発送情報:

船の重量(kg) 2.51
船高(cm)7.37
船の長さ(cm)29.21
船幅(cm)16.76
HSコード8479899899
原産国US

商品の詳細:

  • Starrett 657EZは、磁気ベース、直立ポストアセンブリ、および25-131Jダイヤルインジケーター(0-25-0ダイヤル読み取り)を含むバランス読み取りインジケーターセットです。
  • ベースには、水平、垂直、または逆さまにさえも鋼または鉄の表面に取り付けることができるXNUMXつの精密研磨された磁気接触面があります。
  • このセットのスイベルポストアセンブリは、水平面と垂直面の両方で普遍的な調整を提供します。

製品バリエーション

プロダクトモデルベースサイズ卒業Item価格
STARRETT 659BZ 磁気ベースインジケーターホルダー | AC4GZW 2ZUN1 / 55948 659BZ幅2 1/2 x 奥行き3 x 高さ2 1/80.0005 "マグネットホルダー付きインジケーター¥286,617

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

STARRETT 657EZ 磁気ベース、インジケーター付き、ダイヤルサイズ 2.25 インチ
¥155,171 /単価