入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルキャリパー |
校正証明書 | いいえ |
ダイヤル | ホワイト |
寸法タイプ | インチ |
終了 | 洗練された |
卒業 | 1 / 64 " |
あごの深さ | 1.5 " |
材料 | 硬化ステンレス鋼 |
レンジ | 0〜6インチ |
革命あたりの範囲 | 1.000インチ |
UPC | 049659689310 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 卒業 | アイテム価格 | あごの深さ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120-12 | 0.001 " | ダイヤルキャリパー | 1.5 " | 0〜12インチ | ¥112,622 | ||
3202-12 | 0.001 " | ダイヤルキャリパー | 2.5 " | 0〜12インチ | ¥66,266 | ||
3202-8 | 0.001 " | ダイヤルキャリパー | 1.5 " | 0〜8インチ | ¥51,760 | ||
120A-6 | 0.02 mm | ダイヤルキャリパー | 1.5 " | 0〜6インチ | ¥62,139 | ||
120A-9 | 0.02 mm | ダイヤルキャリパー | 1.5 " | 0〜9インチ | ¥105,801 | ||
120B-12 | 0.001 " | ダイヤルキャリパー | 3" | 0〜12インチ | ¥157,602 | ||
B120A-6 | 0.001 " | ダイヤルキャリパー | 1.5 " | 0〜6インチ | ¥68,403 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。