EATON Cシリーズ モールドケーススイッチ、MDLフレーム
Eaton C シリーズ MDL フレーム モールド ケース スイッチは、磁気/熱磁気トリップ要素を使用して回路を遮断し、電子機器を保護します。 これらは、商業および産業用建物の中電圧電気システムでの使用に最適です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | HMDL3800WK | - | 見積依頼
|
B | MDL3800WKZ03 | ¥3,476,166 | 見積依頼
|
A | MDLB3800WK | ¥3,312,436 | 見積依頼
|
C | MDL3800WK | ¥787,415 | |
D | HMDL2800WK | ¥3,592,671 | 見積依頼
|
D | MDL2800WK | ¥2,616,572 | 見積依頼
|
B | MDL3800K | ¥3,513,954 | 見積依頼
|
B | MDL3800WKA0901 | ¥3,598,968 | 見積依頼
|
B | MDL3800WKS11Y07 | ¥3,726,491 | 見積依頼
|
B | MDL3800WKA13X02Y07 | ¥3,773,721 | 見積依頼
|
B | MDL3800WKX02Y07 | ¥3,513,954 | 見積依頼
|
E | 6636C33G07 | ¥5,413,473 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- スイッチが「オン」の位置にあるとき、回路は閉じられ、電気が流れます。
- スイッチが「オフ」位置にある場合、回路が開き、流れが停止します。
規格と承認
- UL
よくある質問
これらの Eaton スイッチのアンペア数はどれくらいですか?
Eaton は最大 800 アンペア数の MDL フレーム スイッチを提供しています
これらのスイッチの極構成は何ですか?
Eaton 成形ケース スイッチは XNUMX 極構成と XNUMX 極構成で利用できます。
これらのスイッチの使用中に安全を確保するにはどうすればよいですか?
不正なアクセスを防止し、端末を清潔に保つために、接続口には端子カバーを使用してください。
これらのスイッチの接点構成は何ですか?
これらのスイッチは、1A-1B および 2A-2B 構成で使用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルプルスイッチ
- DC速度制御
- シーリングファンガード
- タイヤの取り付けおよび取り外しツール
- 検知管ポンプとキット
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 電力試験
- ヒートガンとアクセサリー
- 油圧シール
- オイルクーラー
- HALTEC タイヤインフレータ
- VERMONT GAGE Chr XX Go リバーシブルアセンブリ、レッド
- EATON D26 シリーズ リレー状態表示灯
- Harloff Mシリーズ医療用カート
- CONDOR 牛革パロミノドライバーグローブ
- ALLEGRO SAFETY PAPR アセンブリの溶接
- BALDOR / DODGE 3V細幅Vベルト
- WEG CFW500シリーズ可変速コンパクトドライブ
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Lスタイル、852サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- BROWNING TP130Lシリーズ トルクリミッタ