RAE 舗装ステンシル、スルー
形式 | モデル | 文字高 | 文字幅 | 個数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STL-116-70608XNUMX | 6" | 19 " | 1 | 12 " | 25 " | ¥14,403 | |
B | STL-116-71008XNUMX | 10 " | 35 " | 1 | 16 " | 42 " | ¥18,661 | |
C | STL-116-71208XNUMX | 12 " | 42 " | 1 | 18 " | 48 " | ¥17,408 | |
D | STL-116-71808XNUMX | 18 " | 42 " | 1 | 24 " | 48 " | ¥28,186 | |
E | STL-116-72408XNUMX | 24 " | 42 " | 1 | 30 " | 48 " | ¥31,568 | |
F | STL-116-73608XNUMX | 36 " | 44 " | 1 | 48 " | 50 " | ¥40,836 | |
G | STL-116-74808XNUMX | 48 " | 66 " | 4 | 60 " | 72 " | ¥80,669 | |
G | STL-116-79608XNUMX | 96 " | 88 " | 4 | 104 " | 96 " | ¥116,250 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 反射テープとステッカー
- ろ過システムアクセサリー
- 彫刻ツール
- 接地装置
- スモークマシン
- 機械切削工具
- 電子
- 作物の苗床と造園
- プラスチック
- アスファルト試験
- APPROVED VENDOR ハーフカップリング、FNPT、亜鉛メッキ鍛造鋼
- WHEATON 高密度ポリエチレンボトル
- ZURN 蛇口手動レバー2.2Gpm
- DURHAM MANUFACTURING 第五輪ステアリングトレーラー
- HOFFMAN TシリーズT20コンパクトアウトドアエンクロージャーエアコン
- VERMONT GAGE マイナススチールクラスZz標準ピンゲージ、インチセット
- MILLER ELECTRIC 空冷チップ
- SQUARE D 時間遅延リレー
- STEARNS BRAKES アーマチュアアセンブリ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDNS一減速減速機