STANLEY STST19410 ツールボックス オートラッチ 10-1/2 インチ 4.3 ガロン
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
アイテム価格 | ポータブルツールボックス |
色 | イエロー/ブラック |
引き出しスライド | なし |
終了 | |
ハンドルデザイン | エクストラワイドソフトグリップハンドル |
深さの内側 | 8.875 " |
内側の高さ | 7" |
内幅 | 17.625 " |
負荷定格 | 61ポンド |
ロックシステム | 有り |
材料 | ポリプロピレン |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 1 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 1 |
全体の深さ | 19 " |
全体の高さ | 9.25 " |
全幅 | 10.5 " |
ストレージ容量 | 4.3ガロン。 |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 61.72 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | IL |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。