入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | てこバー |
色 | ブラック |
直径 | 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
全幅 | 1.5 " |
プライバーのサブカテゴリ | バール |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
厚さ | 0.2 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 11.43 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。