EATON GNシリーズ 電子モールドケースサーキットブレーカ NGフレーム
Eaton GN シリーズ電子モールドケースサーキットブレーカは、電気回路とそのコンポーネントを過剰な電流から保護するために使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | GNH312532M | ¥7,240,442 | 見積依頼
|
A | GNH316032M | ¥8,477,883 | 見積依頼
|
A | GNS308032M | ¥4,790,753 | 見積依頼
|
A | GNH308032M | ¥5,733,787 | 見積依頼
|
A | GNS316032M | ¥7,685,985 | 見積依頼
|
A | GNS312532M | ¥6,544,578 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのサーキットブレーカーには、マイクロプロセッサを使用して導体を流れる電流を監視する電子トリップユニットが装備されています。
- 過電流状態が検出されると、電子トリップはブレーカーの動作機構に信号を送り、主接点を開いて電流の流れを遮断します。
- ブレーカーがトリップ購入に進む、ブレーカーの前面にある表示 LED が点灯し、トリップによってそのイベントがメモリに記録されます。
- ユーザーは、さまざまな負荷タイプに合わせてトリップ設定を調整し、地絡などの特定の故障に対する即時保護を提供できます。
特徴
- 電子LSI(長時間、短時間、瞬時)トリップユニットを搭載しており、電流が一定期間にわたって設定レベルを超えた場合に電気システムを保護します。
- これらは、それぞれ 50VAC で 480kA、25VAC で 600kA の遮断容量を提供する NG フレーム設計を採用しています。
- これらのブレーカーはライン側および負荷側の端子と統合されているため、分電盤やロード センターに簡単に設置できます。
規格と承認
- IEC
よくある質問
プッシュツートリップボタンの機能は何ですか?
プッシュツートリップボタンは、オペレータが手動でブレーカーをトリップし、電流の流れを遮断できるようにする手動オーバーライド機能です。 この機能は通常、テストやブレーカーを手動で落とす必要がある緊急事態の際に使用されます。
Digitrip 310 トリップユニットとは何ですか?
Digitrip 310 トリップ ユニットは、プログラム可能な通信機能を備えたマイクロプロセッサベースの低電圧トリップ ユニットで、定格電流の範囲をカバーします。 また、損傷を防ぐために印加電圧の消費電力を監視しながら、測定用の真の RMS センシングと熱画像も提供します。
ノーヒューズサーキットブレーカーを分電盤に取り付けるにはどうすればよいですか?
- 配電盤または配電盤の電源を切ります。
- 必要に応じて、パネルの適切なブレーカー スロットを取り外し、バス バーなどの必要なハードウェアを取り付けます。
- ブレーカーの端子を盤内のバスバーに接続します。
- ブレーカーをパネルに固定し、振動による緩みを防ぐためにブレーカーが適切に位置合わせされ、締め付けられていることを確認します。
- 設置後、電源を入れ直し、ブレーカーが正常に動作するかテストしてください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マッドミキサーマッシャーとパン
- Cフレームモーター
- ラジアント コーブ ヒーター
- フィルタ
- モバイルワークテーブルアクセサリー
- 測定およびレイアウトツール
- 配管ツール
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 電力試験
- グラスファイバー
- APPROVED VENDOR レッドブラスFNPTレデューシングティー
- GE LIGHTING ミニチュア白熱電球、S8、13V
- HALLOWELL スターターバルクストレージロッカー
- ZURN グリースインターセプタートラップ
- MUELLER INDUSTRIES パイプニップル2インチ鋼
- DIXON スレッドユニオン
- ZURN パイプカバー 個数 1
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS マグナムビン輸送トラック
- DAYTON 真空アクセサリ
- DIXON W シリーズ サンプル バルブ修理キット