STANLEY STHT30830 巻尺 スチール イエロー/ブラック 30 フィート
アイテム:AF6VBY
モデル:STHT30830相互参照:20JY24
入手する 5月 20, 月曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 20, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | 巻き尺 |
ベルトクリップ | はい |
ブレードコーティング | ポリマーの分析 |
ブレードカラー | イエロー |
ブレードの長さ | 30ft。 |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 1" |
ケースカラー | イエロー/ブラック |
ケースの材質 | ABSプラスチック |
ケースの種類 | 閉店 |
卒業タイプ | 分数の |
卒業 | 1 / 16 " |
フック | 3リベット |
ロックタイプ | プッシュボタン |
測定タイプ | SAE |
傑出した | 未評価 |
スタッドマーキング | はい |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 9017800000 |
プロダクト | モデル | Item | 卒業 | ベルトクリップ | ブレードカラー | フック | ロックタイプ | 測定タイプ | スタッドマーキング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHT30812 | 巻き尺 | 16番目 | はい | イエロー | 3リベット | プッシュボタン | SAE | はい | ¥1,561 | ||
STHT30825 | 巻き尺 | 16番目 | はい | イエロー | 3リベット | プッシュボタン | SAE | はい | ¥4,369 | ||
33-516 | 巻き尺 | 最初の1インチで32/12、その後は上下に1/16 | はい | イエロー | - | フォワードスライド | SAE | はい | ¥2,666 | ||
33-530 | 巻き尺 | 最初の1インチで32/12、その後は上下に1/16 | はい | イエロー | - | フォワードスライド | SAE | はい | ¥6,377 | ||
30-305 | 巻き尺 | 最初の1インチで32/12、その後は上下に1/16 | はい | 黒/赤のマーキングが付いた視認性の高い黄色 | 3リベット | トップフォワード | SAE | はい | ¥2,955 | ||
33-525 | 巻き尺 | 1/16 | はい | イエロー | 3リベット、True-Zero(TM)による耐食性 | 前方にスライド | SAE | はい | ¥5,875 | ||
33-735 | 巻き尺 | 1/16 | はい | イエロー | 3リベット、True-Zero(TM)による耐食性 | トップフォワード | SAE | はい | ¥11,062 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。