STANLEY STHT30812 巻尺 スチール イエロー 黒 16 フィート
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 巻き尺 |
ベルトクリップ | 有り |
ブレードコーティング | ポリマーの分析 |
ブレードカラー | イエロー |
ブレードの長さ | 16ft。 |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 3 / 4 " |
ケースカラー | イエロー/ブラック |
ケースの材質 | 成形ゴムグリップ付きの耐衝撃性ABSプラスチック |
ケースの種類 | 閉店 |
卒業タイプ | 分数の |
卒業 | 16番目 |
フック | 3リベット |
ロックタイプ | プッシュボタン |
測定タイプ | SAE |
傑出した | 未評価 |
スタッドマーキング | 有り |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | TH |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 卒業 | ベルトクリップ | ブレードカラー | フック | ロックタイプ | 測定タイプ | スタッドマーキング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHT30825 | 巻き尺 | 16番目 | 有り | イエロー | 3リベット | プッシュボタン | SAE | 有り | ¥4,687 | ||
33-516 | 巻き尺 | 最初の1インチで32/12、その後は上下に1/16 | 有り | イエロー | - | フォワードスライド | SAE | 有り | - | 見積依頼
| |
33-530 | 巻き尺 | 最初の1インチで32/12、その後は上下に1/16 | 有り | イエロー | - | フォワードスライド | SAE | 有り | ¥6,366 | ||
30-305 | 巻き尺 | 最初の1インチで32/12、その後は上下に1/16 | 有り | 黒/赤のマーキングが付いた視認性の高い黄色 | 3リベット | トップフォワード | SAE | 有り | ¥2,955 | ||
33-525 | 巻き尺 | 1/16 | 有り | イエロー | 3リベット、True-Zero(TM)による耐食性 | 前方にスライド | SAE | 有り | ¥5,875 | ||
33-735 | 巻き尺 | 1/16 | 有り | イエロー | 3リベット、True-Zero(TM)による耐食性 | トップフォワード | SAE | 有り | ¥11,081 | ||
33-835 | 巻き尺 | 1/16 | 有り | イエロー | 3リベット、True-Zero(TM)による耐食性 | 前方にスライド | SAE | 有り | ¥7,915 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。