入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
グレード | 2 |
ハンドル材料 | 亜鉛 |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | シュラージC |
ロックセット機能 | エントランス |
ロックセットの性能強度 | ミディアムデューティ |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 6 |
必要なドアの厚さ | 2" |
ストライクディム。 | 1-1/8" x 2-3/4" |
ストライクタイプ | Tストライク |
形式 | シエラ |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8301406030 |
プロダクト | モデル | キーイング | キー溝タイプ | 必要なドアの厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
QTL230E626SA118FQS | キーなし | - | 1.75 " | ¥17,905 | ||
QTL251E626SA118FLC | キーが異なる | - | - | ¥21,755 | ||
QTL240E626SA118FQS | キーなし | - | 1.75 " | ¥19,163 | ||
QTL261E626SA118FLC | キーが異なる | - | 2" | ¥21,755 | ||
QTL271E626SA118FLC | キーが異なる | ベストF | 2" | ¥21,755 | ||
QTL260E626SA118FSCKDQS | キーが異なる | シュラージC | 2" | ¥23,851 | ||
QTL270E626SA118FSCKDQS | キーが異なる | シュラージC | 2" | ¥20,733 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。