入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リベット |
ボディ材質 | 鋼 |
ドリルサイズ | 1 / 8 " |
グリップ範囲 | 0.0625〜0.125インチ |
頭径 | 0.250 " |
頭の高さ | 0.04 " |
ヘッドスタイル | ラウンド |
ヘッド形式 | ラウンド |
穴のサイズ | 0.137 " |
マンドレル素材 | 鋼 |
リベット径 | 1 / 8 " |
リベットの長さ | 1.5 " |
リベット素材 | 鋼 |
リベットタイプ | ブラインド |
単一せん断強度(ポンド) | 260ポンド。 |
抗張力 | 310ポンド。 |
UPC | 45731028602 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7318230000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。