アイテム価格 | 懐中電灯 |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 41時間 |
バッテリーサイズ | AA |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 246のフィート |
ボディカラー | ブラック |
ボディ材質 | プラスチック |
直径 | 1.75 " |
懐中電灯グレード | 産業 |
耐衝撃性 | 0.9m |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
LEDの色 | ホワイト |
長さ | 10.75 " |
水晶体物質 | 飛散防止ポリカーボネート |
光出力 | 30 LM |
ルーメン | 30 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 30 |
バッテリーの数 | 3 |
高い設定での実行時間 | 41時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | 指定なし |
バッテリー付きの重量 | 1.10ポンド |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 28.96 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。