VESTIL CYL-EX-18-E ガスボンベキャビネット 40×28サイズ ボンベ容量18本
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスボンベキャビネット |
キャビネット扉タイプ | ヒンジ結合 |
キャビネットの棚の容量 | 510ポンド。 |
容量 | 510ポンド。 |
色 | ホワイト |
構造 | 拡張スチールメッシュドア |
シリンダー容量 | 18 |
棚あたりのシリンダー数 | 6 |
深さ | 32 1 / 8 " |
中央と下の棚の間の距離 | 21 7 / 8 " |
ドアの材質 | 鋼 |
二重壁構造 | 有り |
終了 | Painted |
ゲージ | 10ガリウム |
高さ | 68 1 / 4 " |
凡例/背景色 | プロパン交換可、可燃性、禁煙 |
ロック可能な | 有り |
材料 | 鋼 |
中間棚のクリアランス | 21 1 / 8 " |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 32 " |
全体の高さ | 68.25 " |
全幅 | 40 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cyl-ex-18-e.pdf |
屋根材 | 固体鋼 |
棚容量 | 170ポンド。 |
標準プロパンタンクサイズ | 20ポンド。 |
上部の棚のクリアランス | 19 5 / 8 " |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 262.35 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 中央と下の棚の間の距離 | 高さ | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CYL-EX-12-S | 21 1 / 4 " | 44 1 / 8 " | 1 | ¥344,872 | ||
CYL-EX-18-S | 21 7 / 8 " | 68 1 / 4 " | 2 | ¥473,101 | 見積依頼
| |
CYL-EX-12-E | 21 1 / 8 " | 44 1 / 8 " | 1 | ¥340,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。