アイテム価格 | エンドカッティングニッパー |
切断能力/材料 | 25 / 64 " |
最先端 | 有り |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルタイプ | 浸した |
顎の長さ | 25 / 64 " |
ジョー幅 | 1 11 / 32 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
春帰り | いいえ |
先端幅 | 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | TH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。