入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 巻き尺 |
ベルトクリップ | 有り |
ブレードコーティング | 最初の 4 インチに BladeArmor(TM) コーティングを施した Mylar(R) ポリエステル フィルム |
ブレードカラー | イエロー |
ブレードの長さ | 16ft。 |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 1.25 " |
ケースカラー | イエロー/ブラック |
ケースの材質 | 成形ゴムグリップ付きの耐衝撃性ABSプラスチック |
ケースの種類 | 閉店 |
卒業タイプ | インチ/フィート |
卒業 | 1/16 |
ハンドルタイプ | 滑りにくいラバーグリップ |
フック | 3リベット、True-Zero(TM)による耐食性 |
ロックタイプ | トップフォワード |
測定タイプ | SAE |
傑出した | 11のフィート |
スタッドマーキング | 有り |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 卒業 | ベルトクリップ | ブレードカラー | フック | ロックタイプ | 測定タイプ | スタッドマーキング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHT30812 | 巻き尺 | 16番目 | 有り | イエロー | 3リベット | プッシュボタン | SAE | 有り | - | 見積依頼
| |
STHT30825 | 巻き尺 | 16番目 | 有り | イエロー | 3リベット | プッシュボタン | SAE | 有り | ¥4,687 | ||
33-516 | 巻き尺 | 最初の1インチで32/12、その後は上下に1/16 | 有り | イエロー | - | フォワードスライド | SAE | 有り | - | 見積依頼
| |
33-530 | 巻き尺 | 最初の1インチで32/12、その後は上下に1/16 | 有り | イエロー | - | フォワードスライド | SAE | 有り | ¥6,366 | ||
30-305 | 巻き尺 | 最初の1インチで32/12、その後は上下に1/16 | 有り | 黒/赤のマーキングが付いた視認性の高い黄色 | 3リベット | トップフォワード | SAE | 有り | ¥2,955 | ||
33-525 | 巻き尺 | 1/16 | 有り | イエロー | 3リベット、True-Zero(TM)による耐食性 | 前方にスライド | SAE | 有り | ¥5,875 | ||
33-735 | 巻き尺 | 1/16 | 有り | イエロー | 3リベット、True-Zero(TM)による耐食性 | トップフォワード | SAE | 有り | ¥11,081 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。