STANLEY VIDMAR SCU1072AL キャビネットペデスタル 30 x 29-3/4 x 33h ブルー
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
アイテム価格 | キャビネット台座 |
アセンブリ | 組み立て |
色 | 青 |
深さ | 29.75 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 33 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 121.05 |
船高(cm) | 99.82 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。