STAFFORD MFG レンチングシャフトカラー 2本割 内径010mm SS WC2SM10
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
チューブ径 | 10 mm |
グレード | 303 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 24 mm |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | M3×0.5×10mm |
タイプ | 低姿勢 |
幅(Width) | 9 mm |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | グレード | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC2LM010 | 10 mm | 1215 | 鋼 | 24 mm | 合金鋼 | M3×0.5×10mm | 9 mm | ¥5,415 | 見積依頼
|
WC2LM012 | 12 mm | 1215 | 鋼 | 28 mm | 合金鋼 | M4×0.7×12mm | 11 mm | ¥4,843 | 見積依頼
|
WC2LM014 | 14 mm | 1215 | 鋼 | 30 mm | 合金鋼 | M4×0.7×16mm | 11 mm | ¥4,410 | 見積依頼
|
WC2LM015 | 15 mm | 1215 | 鋼 | 34 mm | 合金鋼 | M5×0.8×16mm | 13 mm | ¥4,914 | 見積依頼
|
WC2LM016 | 16 mm | 1215 | 鋼 | 34 mm | 合金鋼 | M5×0.8×16mm | 13 mm | ¥4,874 | 見積依頼
|
WC2LM017 | 17 mm | 1215 | 鋼 | 36 mm | 合金鋼 | M5×0.8×16mm | 13 mm | - | 見積依頼
|
WC2LM018 | 18 mm | 1215 | 鋼 | 36 mm | 合金鋼 | M5×0.8×16mm | 13 mm | ¥4,182 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。