STAFFORD MFG センサーマウントスタンドオフ Aタイプベース 小型ベース 2インチサイズ アルミ SMA-SA2
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサーマウントスタンドオフ |
終了 | |
グレード | 2024-T351 |
高さ | 2.125 " |
材料 | アルミニウム |
取付穴 | 4-40 |
全長 | 1.250 " |
全幅 | 0.750 " |
タイプ | スモールベースA、スライドマウント |
原産国 | USA |
モデル | 高さ | 取付穴 | 全長 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMA-LA1 | 1.188 " | 8-32 | 1.500 " | ラージベースA、スライドマウント | - | 見積依頼
|
SMA-LA2 | 2.188 " | 8-32 | 1.500 " | ラージベースA、スライドマウント | - | 見積依頼
|
SMA-LA3 | 3.188 " | 8-32 | 1.500 " | ラージベースA、スライドマウント | - | 見積依頼
|
SMA-LA4 | 4.188 " | 8-32 | 1.500 " | ラージベースA、スライドマウント | - | 見積依頼
|
SMA-LA5 | 5.188 " | 8-32 | 1.500 " | ラージベースA、スライドマウント | - | 見積依頼
|
SMA-LA6 | 6.188 " | 8-32 | 1.500 " | ラージベースA、スライドマウント | - | 見積依頼
|
SMA-LB1 | 1.188 " | 8-32 | 1.500 " | 大型ベース B、固定マウント | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。