OSG 14101シリーズ、ねじ成形タップ
形式 | モデル | ねじの長さ | 終了 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1410106408 | 11 mm | ticn | 2 | 44 mm | 0.40 mm | D8 | 3.58 mm | M2 | ¥5,612 | |
A | 1410100401 | 11 mm | 蒸気酸化物 | 2 | 44 mm | 0.40 mm | D3 | 3.58 mm | M2 | ¥4,930 | |
A | 1410106208 | 11 mm | ticn | 2 | 44 mm | 0.40 mm | D6 | 3.58 mm | M2 | ¥5,612 | |
A | 1410106308 | 11 mm | ticn | 2 | 44 mm | 0.40 mm | D7 | 3.58 mm | M2 | ¥5,612 | |
A | 1410100505 | 11 mm | 錫 | 2 | 44 mm | 0.40 mm | D5 | 3.58 mm | M2 | ¥5,461 | |
A | 1410100400 | 11 mm | 明るい | 2 | 44 mm | 0.40 mm | D3 | 3.58 mm | M2 | ¥4,930 | |
A | 1410100405 | 11 mm | 錫 | 2 | 44 mm | 0.40 mm | D3 | 3.58 mm | M2 | ¥5,023 | |
A | 1410100408 | 11 mm | ticn | 2 | 44 mm | 0.40 mm | D3 | 3.58 mm | M2 | ¥5,425 | |
A | 1410100500 | 11 mm | 明るい | 2 | 44 mm | 0.40 mm | D5 | 3.58 mm | M2 | ¥5,066 | |
A | 1410106108 | 11 mm | ticn | 2 | 44 mm | 0.40 mm | D4 | 3.58 mm | M2 | ¥5,612 | |
A | 1410100501 | 11 mm | 蒸気酸化物 | 2 | 44 mm | 0.40 mm | D5 | 3.58 mm | M2 | ¥4,930 | |
A | 1410100808 | 13 mm | ticn | 2 | 46 mm | 0.45 mm | D3 | 3.58 mm | M2.5 | ¥5,425 | |
A | 1410100800 | 13 mm | 明るい | 2 | 46 mm | 0.45 mm | D3 | 3.58 mm | M2.5 | ¥4,930 | |
A | 1410100908 | 13 mm | ticn | 2 | 46 mm | 0.45 mm | D5 | 3.58 mm | M2.5 | ¥5,425 | |
A | 1410100900 | 13 mm | 明るい | 2 | 46 mm | 0.45 mm | D5 | 3.58 mm | M2.5 | ¥4,930 | |
A | 1410106508 | 13 mm | ticn | 2 | 46 mm | 0.45 mm | D4 | 3.58 mm | M2.5 | ¥5,410 | |
A | 1410106608 | 13 mm | ticn | 2 | 46 mm | 0.45 mm | D6 | 3.58 mm | M2.5 | ¥5,297 | |
A | 1410106808 | 13 mm | ticn | 2 | 46 mm | 0.45 mm | D8 | 3.58 mm | M2.5 | ¥5,410 | |
A | 1410106708 | 13 mm | ticn | 2 | 46 mm | 0.45 mm | D7 | 3.58 mm | M2.5 | ¥5,410 | |
A | 1410101500 | 16 mm | 明るい | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D5 | 3.58 mm | M3 | ¥3,854 | |
A | 1410101501 | 16 mm | 蒸気酸化物 | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D5 | 3.58 mm | M3 | ¥3,854 | |
A | 1410101408 | 16 mm | ticn | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D3 | 3.58 mm | M3 | ¥4,254 | |
A | 1410101508 | 16 mm | ticn | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D5 | 3.58 mm | M3 | ¥4,254 | |
A | 1410101405 | 16 mm | 錫 | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D3 | 3.58 mm | M3 | ¥4,281 | |
A | 1410107008 | 16 mm | ticn | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D6 | 3.58 mm | M3 | ¥4,400 | |
A | 1410101401 | 16 mm | 蒸気酸化物 | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D3 | 3.58 mm | M3 | ¥3,750 | |
A | 1410107208 | 16 mm | ticn | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D8 | 3.58 mm | M3 | ¥4,400 | |
A | 1410107308 | 16 mm | ticn | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D9 | 3.58 mm | M3 | ¥4,400 | |
A | 1410107408 | 16 mm | ticn | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D10 | 3.58 mm | M3 | ¥4,400 | |
A | 1410106908 | 16 mm | ticn | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D4 | 3.58 mm | M3 | ¥4,400 | |
A | 1410106000 | 16 mm | 明るい | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D6 | 3.58 mm | M3 | ¥3,854 | |
A | 1410101505 | 16 mm | 錫 | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D5 | 3.58 mm | M3 | ¥4,400 | |
A | 1410101400 | 16 mm | 明るい | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D3 | 3.58 mm | M3 | ¥3,750 | |
A | 1410107108 | 16 mm | ticn | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D7 | 3.58 mm | M3 | ¥4,400 | |
A | 1410107508 | 16 mm | ticn | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D11 | 3.58 mm | M3 | ¥4,400 | |
A | 1410107708 | 17 mm | ticn | 3 | 51 mm | 0.60 mm | D7 | 3.58 mm | M3.5 | ¥4,309 | |
A | 1410107608 | 17 mm | ticn | 3 | 51 mm | 0.60 mm | D5 | 3.58 mm | M3.5 | ¥4,309 | |
A | 1410101800 | 17 mm | 明るい | 3 | 51 mm | 0.60 mm | D4 | 3.58 mm | M3.5 | ¥3,151 | |
A | 1410107808 | 17 mm | ticn | 3 | 51 mm | 0.60 mm | D8 | 3.58 mm | M3.5 | ¥4,309 | |
A | 1410102200 | 17 mm | 明るい | 3 | 51 mm | 0.60 mm | D4 | 3.58 mm | M3.5 | ¥3,151 | |
A | 1410101808 | 17 mm | ticn | 3 | 51 mm | 0.60 mm | D4 | 3.58 mm | M3.5 | ¥4,165 | |
A | 1410102300 | 17 mm | 明るい | 3 | 51 mm | 0.60 mm | D6 | 3.58 mm | M3.5 | ¥3,151 | |
A | 1410102308 | 17 mm | ticn | 3 | 51 mm | 0.60 mm | D6 | 3.58 mm | M3.5 | ¥4,165 | |
A | 1410102208 | 17 mm | ticn | 3 | 51 mm | 0.60 mm | D4 | 3.58 mm | M3.5 | ¥4,165 | |
A | 1410101900 | 17 mm | 明るい | 3 | 51 mm | 0.60 mm | D6 | 3.58 mm | M3.5 | ¥3,151 | |
A | 1410101908 | 17 mm | ticn | 3 | 51 mm | 0.60 mm | D6 | 3.58 mm | M3.5 | ¥4,165 | |
A | 1410102908 | 19 mm | ticn | 3 | 53 mm | 0.70 mm | D6 | 4.10 mm | M4 | ¥4,165 | |
A | 1410108008 | 19 mm | ticn | 3 | 53 mm | 0.70 mm | D7 | 4.10 mm | M4 | ¥4,309 | |
A | 1410102408 | 19 mm | ticn | 3 | 53 mm | 0.70 mm | D4 | 4.10 mm | M4 | ¥4,165 | |
A | 1410102901 | 19 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 53 mm | 0.70 mm | D6 | 4.10 mm | M4 | ¥3,238 | |
A | 1410102900 | 19 mm | 明るい | 3 | 53 mm | 0.70 mm | D6 | 4.10 mm | M4 | ¥3,151 | |
A | 1410108108 | 19 mm | ticn | 3 | 53 mm | 0.70 mm | D8 | 4.10 mm | M4 | ¥4,309 | |
A | 1410102400 | 19 mm | 明るい | 3 | 53 mm | 0.70 mm | D4 | 4.10 mm | M4 | ¥3,151 | |
A | 1410108208 | 19 mm | ticn | 3 | 53 mm | 0.70 mm | D9 | 4.10 mm | M4 | ¥4,309 | |
A | 1410102405 | 19 mm | 錫 | 3 | 53 mm | 0.70 mm | D4 | 4.10 mm | M4 | ¥4,192 | |
A | 1410102501 | 19 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 53 mm | 0.70 mm | D6 | 4.10 mm | M4 | ¥3,151 | |
A | 1410102800 | 19 mm | 明るい | 3 | 53 mm | 0.70 mm | D4 | 4.10 mm | M4 | ¥3,151 | |
A | 1410102808 | 19 mm | ticn | 3 | 53 mm | 0.70 mm | D4 | 4.10 mm | M4 | ¥4,165 | |
A | 1410102905 | 19 mm | 錫 | 3 | 53 mm | 0.70 mm | D6 | 4.10 mm | M4 | ¥4,192 | |
A | 1410102401 | 19 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 53 mm | 0.70 mm | D4 | 4.10 mm | M4 | ¥3,151 | |
A | 1410107908 | 19 mm | ticn | 3 | 53 mm | 0.70 mm | D5 | 4.10 mm | M4 | ¥4,309 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バキュームブロワーフィッシングシステムアクセサリー
- ピペットアクセサリー
- フィルターバッグ
- 電子トルクメーターアクセサリー
- ドラムパレタイザー
- ソケットとビット
- ベンダー
- ロープとロープアクセサリー
- つや消し
- カーペットツールキット
- PORT-A-COOL カバー
- DAYTON ルーバーの壁の開口部
- BOWMAN MFG CO サインホルダーネジ
- HUMBOLDT ふるい真鍮フレーム
- HOFFMAN インラインシリーズタイプ4ヒンジカバーエンクロージャ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 6 インチ、プレーンエンド
- EATON HNWFシリーズ電子モールドケース遮断器 Nフレーム
- OK INDUSTRIES 高真空はんだ除去ポンプ
- CONDOR 裾上げ検査用白手袋