定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1410101401 ねじ山形成タップ形成 M3-0.50mm S/o | AG3ZDJ 33WZ47

OSG 1410101401 ねじ山形成タップ 形成 M3-0.50mm S/o

在庫あり
アイテム:AG3ZDJ モデル:1410101401相互参照:33WZ47

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,871 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スレッドフォーミングタップ
終了蒸気酸化物
リスト番号14101
材料高速度鋼コバルト
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)49 mm
ピッチ0.50 mm
ピッチ直径の制限D3
シャンク径3.58 mm
サイズM3
タップスタイル形成
ねじ山の方向右手
ねじの長さ16 mm
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船高(cm)0.76
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)0.76
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの長さ終了フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズ価格
OSG1410104801スレッドフォーミングタップフォーミングM10-1.50mmS / o | AG3NRQ 33PD44 141010480132 mm蒸気酸化物474 mm1.50 mmD67.20 mmM10¥4,972
OSG1410103408ねじ成形タップ成​​形M5-0.80mmTicn | AG3YKZ 33WZ96 141010340822 mmticn360 mm0.80 mmD45.00 mmM5¥4,165
OSG1410103500スレッドフォーミングタップM5-0.80mm明るい| AG3YLA 33WZ97 141010350022 mm明るい360 mm0.80 mmD75.00 mmM5¥3,253
OSG1410103501ねじ山成形タップ成​​形M5-0.80mmS / o | AG3YLB 33WZ98 141010350122 mm蒸気酸化物360 mm0.80 mmD75.00 mmM5¥3,261
OSG1410103505ねじ成形タップ成​​形M5-0.80mm錫| AG3YLC 33WZ99 141010350522 mm360 mm0.80 mmD75.00 mmM5¥4,192
OSG1410100400ねじ山形成タップM2-0.40mm明るい| AG3ZCR 33WZ30 141010040011 mm明るい244 mm0.40 mmD33.58 mmM2¥4,930
OSG1410100401ねじ成形タップ成​​形M2-0.40mmS / o | AG3ZCT 33WZ31 141010040111 mm蒸気酸化物244 mm0.40 mmD33.58 mmM2¥4,930

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1410101401 ねじ山形成タップ 形成 M3-0.50mm S/o
¥3,871 /単価