STAFFORD MFG 9AGGM003 クイック リリース クランプ ハンドル、M3 x 0.5 ネジ サイズ、アルミニウム
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランピングハンドル |
グレード | 6061 |
ハンドル径 | 0.500 " |
材料 | アルミニウム |
ねじ材 | 合金鋼 |
番手 | M3 X 0.5 |
全長 | 3.375 " |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | グレード | 材料 | ねじ材 | 番手 | 全長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9LGGM003 | 1215 | 鋼 | 合金鋼 | M3 X 0.5 | 3.375 " | ¥7,109 | 見積依頼
| |
9LGGM004 | 1215 | 鋼 | 合金鋼 | M4 X 0.7 | 3.375 " | ¥6,441 | 見積依頼
| |
9LGGM005 | 1215 | 鋼 | 合金鋼 | M5 X 0.8 | 5.134 " | ¥7,498 | 見積依頼
| |
9LGGM006 | 1215 | 鋼 | 合金鋼 | M6 X 1.0 | 5.134 " | ¥8,679 | 見積依頼
| |
9SGGM003 | 303 | ステンレス鋼 | 18-8ステンレス鋼 | M3 X 0.5 | 3.375 " | - | 見積依頼
| |
9SGGM004 | 303 | ステンレス鋼 | 18-8ステンレス鋼 | M4 X 0.7 | 3.375 " | ¥6,089 | 見積依頼
| |
9SGGM005 | 303 | ステンレス鋼 | 18-8ステンレス鋼 | M5 X 0.8 | 5.134 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。