STAFFORD MFG ソリューション シリーズ、スレッド グリップおよびゴー クイック リリース クランプ ハンドル
形式 | モデル | グレード | 材料 | ねじ材 | 番手 | 全長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9SGGM004 | 303 | ステンレス鋼 | 18-8ステンレス鋼 | M4 X 0.7 | 3.375 " | ¥6,089 | 見積依頼
|
A | 9SGGM003 | 303 | ステンレス鋼 | 18-8ステンレス鋼 | M3 X 0.5 | 3.375 " | - | 見積依頼
|
B | 9SGGM006 | 303 | ステンレス鋼 | 18-8ステンレス鋼 | M6 X 1.0 | 5.134 " | ¥12,400 | 見積依頼
|
B | 9SGGM005 | 303 | ステンレス鋼 | 18-8ステンレス鋼 | M5 X 0.8 | 5.134 " | - | 見積依頼
|
C | 9LGGM004 | 1215 | 鋼 | 合金鋼 | M4 X 0.7 | 3.375 " | ¥6,441 | 見積依頼
|
C | 9LGGM003 | 1215 | 鋼 | 合金鋼 | M3 X 0.5 | 3.375 " | ¥7,109 | 見積依頼
|
D | 9LGGM005 | 1215 | 鋼 | 合金鋼 | M5 X 0.8 | 5.134 " | ¥7,498 | 見積依頼
|
D | 9LGGM006 | 1215 | 鋼 | 合金鋼 | M6 X 1.0 | 5.134 " | ¥8,679 | 見積依頼
|
E | 9AGGM003 | 6061 | アルミニウム | 合金鋼 | M3 X 0.5 | 3.375 " | ¥6,268 | 見積依頼
|
E | 9AGGM004 | 6061 | アルミニウム | 合金鋼 | M4 X 0.7 | 3.375 " | - | 見積依頼
|
F | 9AGGM005 | 6061 | アルミニウム | 合金鋼 | M5 X 0.8 | 5.134 " | - | 見積依頼
|
F | 9AGGM006 | 6061 | アルミニウム | 合金鋼 | M6 X 1.0 | 5.134 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 憲兵と戦術的な手袋
- トラックストレージユニット
- 空気圧グローブコントロールバルブ
- タスクチェアアクセサリー
- 刻み付きノブ
- 測定およびレイアウトツール
- 燃焼試験
- 機械
- 温水ヒーターおよび付属品
- HVACテスト機器
- NORTON ABRASIVES ミディアムグレードフラップディスク
- NORTON ABRASIVES 5インチフラップディスク、タイプ29、ジルコニアアルミナ
- WHEATON サンプルバイアル4ml
- RONSTAN スナッチブロック繊維ロープ
- NOTRAX Diamond Flex-Lok 621シリーズ、抗疲労マット
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図69Rレトロフィット対応ビームクランプ保持ストラップ
- MASTER MAGNETICS 磁性シート
- DAYTON 真空フィルター
- DAYTON ギアカバー
- DAYTON ブレーズ