STAFFORD MFG 8MW104K 溶接可能シャフトカラー、2 ピース分割、内径 1-1/4 インチ、キー溝 1/4 インチ、1018 スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
チューブ径 | 1-1 / 4」 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1018 |
キー溝のサイズ | 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 2.063 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8 |
タイプ | 低姿勢 |
幅(Width) | 0.500 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8MW012K | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ¥8,197 | 見積依頼
|
8MW014K | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
8MW100K | 1" | 1 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ¥6,494 | 見積依頼
|
8MW102K | 1-1 / 8」 | 1 / 4 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ¥9,584 | 見積依頼
|
8MW106K | 1-3 / 8」 | 5 / 16 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | - | 見積依頼
|
8MW108K | 1-1 / 2」 | 3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ¥8,441 | 見積依頼
|
8MW110K | 1-5 / 8」 | 3 / 8 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。