STAFFORD MFG シャフトカラー 8ピース分割 クランプタイプ 302-2/3インチボア アルミ 1A8
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
チューブ径 | 3-1 / 8」 |
グレード | 2024-T351 |
材料 | アルミニウム |
外径 | 4.500 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 3 / 8-24 x 1 |
タイプ | 低姿勢 |
幅(Width) | 0.88 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8A001 | 1 / 16 " | 0.500 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | ¥2,599 | 見積依頼
|
8A001.5 | 3 / 32 " | 0.500 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | ¥2,599 | 見積依頼
|
8A002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40×3/8 | 0.250 " | ¥2,519 | 見積依頼
|
8A002.5 | 5 / 32 " | 0.625 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ¥2,673 | 見積依頼
|
8A003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ¥2,061 | 見積依頼
|
8A004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ¥2,630 | 見積依頼
|
8A005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40×3/8 | 0.313 " | ¥2,006 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。