STAFFORD MFG 5SM008008REMK シャフトカップリング キー溝付 穴加工可能 軸径8mm SS
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
チューブ径 | 8 mm |
グレード | 303 |
キー溝 A | 2 mm |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 18 mm |
パイロットホールサイズ | 5.953 mm |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | M3×0.5×8mm |
全長 | 30 mm |
タイプ | 低姿勢 |
UPC | 662786041914 |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | キー溝 A | 外径 | スクリューサイズ | 全長 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S008008レム | 1 / 2 " | - | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.875 " | 高強度 | ¥21,212 | 見積依頼
|
5S010010レム | 5 / 8 " | - | 1.500 " | 10-32×5/8 | 2.250 " | 高強度 | ¥22,640 | 見積依頼
|
5S012012レム | 3 / 4 " | - | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | 高強度 | ¥26,186 | 見積依頼
|
5S014014レム | 7 / 8 " | - | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.875 " | 高強度 | ¥32,602 | 見積依頼
|
5S100100レム | 1" | - | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | 高強度 | ¥34,460 | 見積依頼
|
5S102102レム | 1-1 / 8」 | - | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | 高強度 | - | 見積依頼
|
5S104104レム | 1-1 / 4」 | - | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | 高強度 | ¥49,028 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。