STAFFORD MFG 5LM030030T リジッドシャフトカップリング 3ピース分割 クランプタイプ 30×30mm ID スチール
アイテム: CJ6GRQ
モデル: 5LM030030T
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 剛体軸継手 |
チューブ径 | 30 mm |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 54 mm |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | M6 X 1.0 |
トルク | 186.83Nm |
全長 | 75 mm |
タイプ | 低姿勢 |
原産国 | USA |
モデル | 全長 | チューブ径 | キー溝 A | タイプ | キー溝 B | キー溝のサイズ | 外径 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008T | 1.875 " | 1 / 2 " | - | 高強度 | - | - | 1.250 " | 8-32×1/2 | ¥17,284 | 見積依頼
|
5L010010T | 2.250 " | 5 / 8 " | - | 高強度 | - | - | 1.500 " | 10-32×5/8 | ¥22,644 | 見積依頼
|
5L012012T | 2.625 " | 3 / 4 " | - | 高強度 | - | - | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | ¥23,537 | 見積依頼
|
5L100100T | 3" | 1" | - | 高強度 | - | - | 2" | 1/4-28 x 3/4 | ¥26,006 | 見積依頼
|
5L104104T | 3.375 " | 1-1 / 4」 | - | 高強度 | - | - | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | ¥31,514 | 見積依頼
|
5L106106T | 3.625 " | 1-3 / 8」 | - | 高強度 | - | - | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | ¥29,320 | 見積依頼
|
5L108108T | 3.750 " | 1-1 / 2」 | - | 高強度 | - | - | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | ¥37,965 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。