STAFFORD MFG 5L010010FK リジッドシャフトカップリング、キー溝、2 分割、クランプタイプ、5/8 x 5/8 インチボア、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
チューブ径 | 5 / 8 " |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
キー溝のサイズ | 3 / 16 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 1.500 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 10-32×5/8 |
全長 | 2.250 " |
タイプ | 高強度 |
原産国 | USA |
モデル | スクリューサイズ | チューブ径 | ボアサイズA | トルク | 全長 | タイプ | ボアサイズB | キー溝 A | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L004004F | 4-40×3/8 | 1 / 4 " | - | 50.00インチポンド | 1.250 " | 高強度 | - | - | - | 見積依頼
|
5L006004F | 6-32×3/8 | - | 3 / 8 " | 80.00インチポンド | 1.625 " | 高強度 | 1 / 4 " | - | - | 見積依頼
|
5L006006F | 6-32×3/8 | 3 / 8 " | - | 120.00インチポンド | 1.625 " | 高強度 | - | - | ¥16,694 | 見積依頼
|
5L008006F | 8-32×1/2 | - | 1 / 2 " | 150.00インチポンド | 1.875 " | 高強度 | 3 / 8 " | - | ¥18,678 | 見積依頼
|
5L008008F | 8-32×1/2 | 1 / 2 " | - | 200.00インチポンド | 1.875 " | 高強度 | - | - | ¥15,803 | 見積依頼
|
5L010008F | 10-32×5/8 | - | 5 / 8 " | 400.00インチポンド | 2.250 " | 高強度 | 1 / 2 " | - | - | 見積依頼
|
5L010010F | 10-32×5/8 | 5 / 8 " | - | 500.00インチポンド | 2.250 " | 高強度 | - | - | ¥20,560 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。