入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コネクタ変換 |
色 | 鋼 |
接続 | スクリュードライバーを使用 |
接続材料 | Lead |
接続タイプ | スクリュードライバーを使用 |
コネクタ タイプ | 正/負 |
材料 | Lead |
スタッドサイズ | 3 / 8 " |
サブカテゴリ | コネクタ/アダプタ |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 接続 | 接続材料 | 接続タイプ | 材料 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-9130 | 銅 | ボルト | 銅 | ボルト | 銅 | 2 | ¥1,714 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。