STAFFORD MFG 5EFL008REMK シャフトエンドフランジアダプタ、キー溝付き、機械加工可能、1/2 インチ ID、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジアダプター |
チューブ径 | 1 / 2 " |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1117 |
キー溝のサイズ | 1 / 8 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 2.230 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
幅(Width) | 1.688 " |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | チューブ径 | グレード | キー溝のサイズ | 材料 | 外径 | ねじ材 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5EFL012REMK | 3 / 4 " | 1117 | 3 / 16 " | 鋼 | 2.980 " | 合金鋼 | 2.063 " | ¥24,523 | 見積依頼
| |
5EFL100REMK | 1" | 1117 | 1 / 4 " | 鋼 | 3.230 " | 合金鋼 | 2.250 " | ¥35,078 | 見積依頼
| |
5EFL008レム | 1 / 2 " | 1117 | - | 鋼 | 2.230 " | 合金鋼 | 1.688 " | ¥16,329 | 見積依頼
| |
5EFL012レム | 3 / 4 " | 1117 | - | 鋼 | 2.980 " | 合金鋼 | 2.063 " | ¥30,130 | 見積依頼
| |
5EFL100レム | 1" | 1117 | - | 鋼 | 3.230 " | 合金鋼 | 2.250 " | ¥26,390 | 見積依頼
| |
5EFS008REMK | 1 / 2 " | 303 | 1 / 8 " | ステンレス鋼 | 2.230 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.688 " | ¥30,371 | 見積依頼
| |
5EFS012REMK | 3 / 4 " | 303 | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | 2.980 " | 18-8ステンレス鋼 | 2.063 " | ¥38,491 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。