STAFFORD MFG ソリューション シリーズ、軸端フランジアダプター
形式 | モデル | チューブ径 | グレード | キー溝のサイズ | 材料 | 外径 | ねじ材 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5EFS100REMK | 1" | 303 | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | 3.230 " | 18-8ステンレス鋼 | 2.250 " | ¥42,806 | 見積依頼
|
B | 5EFL100REMK | 1" | 1117 | 1 / 4 " | 鋼 | 3.230 " | 合金鋼 | 2.250 " | ¥35,078 | 見積依頼
|
C | 5EFL100レム | 1" | 1117 | - | 鋼 | 3.230 " | 合金鋼 | 2.250 " | ¥26,390 | 見積依頼
|
D | 5EFS100レム | 1" | 303 | - | ステンレス鋼 | 3.230 " | 18-8ステンレス鋼 | 2.250 " | ¥39,696 | 見積依頼
|
C | 5EFL008レム | 1 / 2 " | 1117 | - | 鋼 | 2.230 " | 合金鋼 | 1.688 " | ¥16,329 | 見積依頼
|
B | 5EFL008REMK | 1 / 2 " | 1117 | 1 / 8 " | 鋼 | 2.230 " | 合金鋼 | 1.688 " | ¥27,091 | 見積依頼
|
D | 5EFS008レム | 1 / 2 " | 303 | - | ステンレス鋼 | 2.230 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.688 " | ¥26,399 | 見積依頼
|
A | 5EFS008REMK | 1 / 2 " | 303 | 1 / 8 " | ステンレス鋼 | 2.230 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.688 " | ¥30,371 | 見積依頼
|
C | 5EFL012レム | 3 / 4 " | 1117 | - | 鋼 | 2.980 " | 合金鋼 | 2.063 " | ¥30,130 | 見積依頼
|
B | 5EFL012REMK | 3 / 4 " | 1117 | 3 / 16 " | 鋼 | 2.980 " | 合金鋼 | 2.063 " | ¥24,523 | 見積依頼
|
A | 5EFS012REMK | 3 / 4 " | 303 | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | 2.980 " | 18-8ステンレス鋼 | 2.063 " | ¥38,491 | 見積依頼
|
D | 5EFS012レム | 3 / 4 " | 303 | - | ステンレス鋼 | 2.980 " | 18-8ステンレス鋼 | 2.063 " | ¥34,299 | 見積依頼
|
ソリューションシリーズ 軸端フランジアダプタ
Stafford MFG ソリューション シリーズ シャフト エンド フランジ付きアダプタは、シャフト間の安全かつ正確な結合を必要とする機械システムで使用されます。 これらのアダプターは、さまざまなサイズまたはタイプの XNUMX つのシャフトを接続するために使用され、ミスアライメントに対応しながら効率的な動力伝達を確保します。 機械、コンベヤシステム、産業用機器などに使用されています。 これらのアダプターは、構造剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高める黒色酸化仕上げを施したスチール構造を特徴としています。 フランジ付きのブランクエンドを簡単に機械加工できるため、特注のボルト穴パターン、カムプロファイル、センタリングハブなどのカスタム機能を組み込むことができます。 これらのアダプターは、シャフトに簡単にアクセスできるように XNUMX ピース設計になっています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドラムミキサー
- はんだ付けのヒント
- ストリップドア
- チョークラインリール
- 電子モータースターター
- パレットジャッキとアクセサリー
- ワッシャー
- 照明制御および制御システム
- 測定装置
- つや消し
- WATTS 温度および圧力テストプラグ
- EATON CS-SP-5 シリーズ スプリット コア電流センサー
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Flex 研削/溶接 Air Shield SAR Systems
- VESTIL MPR シリーズ多目的ブリッジ キット
- BALDOR / DODGE ボアプラグ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ XDDS 一減速減速機
- GROVE GEAR GR シリーズ、FMQ-RR スタイル、813 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- BROWNING GBC グリップバンド ベルト