STAFFORD MFG 3L012 ネジ付きシャフトカラー、1 ピース分割、クランプタイプ、3/4-16 インチネジ穴、スチール
アイテム: CJ6FEK
モデル:3L012
¥3,180 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 3 / 4」-16 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 1.750 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1 / 4-28 |
タイプ | 高強度 |
幅(Width) | 0.500 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3L004 | 1 / 4」-28 | 0.813 " | 4-40 | 高強度 | 0.250 " | ¥2,534 | 見積依頼
|
3L005 | 5 / 16」-24 | 0.813 " | 4-40 | 高強度 | 0.250 " | ¥2,108 | 見積依頼
|
3L006 | 3 / 8」-24 | 1.063 " | 6-32 | 高強度 | 0.313 " | ¥1,508 | 見積依頼
|
3L008 | 1 / 2」-20 | 1.250 " | 8-32 | 高強度 | 0.375 " | ¥3,489 | 見積依頼
|
3L010 | 5 / 8」-18 | 1.500 " | 10-32 | 高強度 | 0.406 " | ¥2,976 | 見積依頼
|
3L014 | 7 / 8」-14 | 1.875 " | 1 / 4-28 | 高強度 | 0.500 " | ¥5,140 | 見積依頼
|
3L100 | 1-14 | 2" | 1 / 4-28 | 高強度 | 0.500 " | ¥2,886 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。