STAFFORD MFG 2N110 シャフトカラー、2 分割、クランプタイプ、ボア 1-5/8 インチ、ナイロン 6/6
アイテム: CJ6DXR
モデル:2N110
¥10,082 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 1-5 / 8」 |
終了 | ナチュラル |
材料 | ナイロン6/6 |
外径 | 3" |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 5 / 16-18 x 1 |
幅(Width) | 0.938 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2N004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ¥3,551 | 見積依頼
|
2N005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ¥3,347 | 見積依頼
|
2N006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32×3/8 | 0.500 " | ¥3,607 | 見積依頼
|
2N007 | 7 / 16 " | 1.063 " | 6-32×3/8 | 0.500 " | ¥2,655 | 見積依頼
|
2N008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 0.563 " | ¥3,591 | 見積依頼
|
2N009 | 9 / 16 " | 1.500 " | 10-24×1/2 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
2N010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-24×1/2 | 0.62 " | ¥4,602 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。